›

Placca 4 moduli 8 comandi Flat domotici KNX metallo oro satinato

Cod. Rexel VI22694.88
Cod. Produttore 22694.88
Cod. EAN 8007352656536

Informazioni principali

  • Serie: Flat domotici/KNX
  • Moduli: 4 moduli
  • Comandi: 8 comandi
  • Materiale: Metallo
  • Finitura: Oro satinato
  • Tipo: Placca
  • Quantità consigliata: 5 pezzi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Placca 4 moduli per otto comandi Flat domotici/KNX, metallo, oro satinato

Caratteristiche tecniche

colore

Oro

larghezza

144,5 mm

altezza

90 mm

profondità

7,15 mm

numero di unità

8

Protezione della superficie

Laccato

Altezza della parte incassata

3 mm

larghezza di montaggio

144,5 mm

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Altro

materiale

Metallo

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

codice RAL (simile)

1036

adatto per scatola di canale sotterraneo

Tipo superficie

Opaco

adatto per canale da incasso per apparecchi

Adatto per installazione ad incasso

numero di unità orizzontali

4

numero di unità verticali

2

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

4

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Con cornice di montaggio

Placca 4 moduli 8 comandi Flat domotici KNX metallo oro satinato