›

Placca 4 moduli (2+2) tecnopolimero Reflex neve interasse 71 mm per installazioni interne

Cod. Rexel VI14643.41
Cod. Produttore 14643.41
Cod. EAN 8007352433144

Informazioni principali

  • Moduli: 4 (2+2)
  • Interasse: 71 mm
  • Materiale: tecnopolimero
  • Colore: Reflex neve
  • Serie: VI14643.41

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Placca 4 moduli (2+2 interasse 71 mm), tecnopolimero, Reflex neve

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

151 mm

senza alogeni

altezza

80 mm

profondità

9,3 mm

numero di unità

4

Protezione della superficie

Non trattato

Altezza della parte incassata

80 mm

larghezza di montaggio

151 mm

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Vetro acrilico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

codice RAL (simile)

9016

grado di protezione (IP)

IP00

adatto per scatola di canale sotterraneo

Tipo superficie

Lucido

adatto per canale da incasso per apparecchi

Adatto per installazione ad incasso

numero di unità orizzontali

4

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

4

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Con cornice di montaggio

Placca 4 moduli (2+2) tecnopolimero Reflex neve interasse 71 mm per installazioni interne