›

Placca 3 moduli Vintage bronzo scuro spazzolato metallo per comando elettrico

Cod. Rexel VI22673.1.12
Cod. Produttore 22673.1.12
Cod. EAN 8007352621909

Informazioni principali

  • Moduli: 3
  • Finitura: Bronzo scuro spazzolato
  • Materiale: Metallo
  • Serie: Vintage
  • Installazione: Copriforo 21041 richiesto
  • Uso: Comando 1 modulo
  • Quantità consigliata: 5 pezzi
  • Dimensioni: 3 moduli

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Placca 3 moduli per un comando Vintage, metallo, bronzo scuro spazzolato. Installare i copriforo 21041 in corrispondenza delle sedi libere di apparecchi

Caratteristiche tecniche

colore

Bronzo

larghezza

122 mm

altezza

90 mm

profondità

7,15 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Laccato

Altezza della parte incassata

90 mm

larghezza di montaggio

122 mm

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Altro

materiale

Metallo

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

codice RAL (simile)

7013

grado di protezione (IP)

IP00

adatto per scatola di canale sotterraneo

Tipo superficie

Opaco

adatto per canale da incasso per apparecchi

Adatto per installazione ad incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Con cornice di montaggio

Placca 3 moduli Vintage bronzo scuro spazzolato metallo per comando elettrico