› Civile residenziale › Serie Civili › Vimar

Placca 3 moduli tecnopolimero Silver per installazioni elettriche

Cod. Rexel VI14653.27
Cod. Produttore 14653.27
Cod. EAN 8007352701434

Informazioni principali

  • Materiale: tecnopolimero
  • Moduli: 3
  • Colore: Silver
  • Serie: VI14653.27
  • Consiglio fornitore: 10 pz

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Placca 3 moduli, tecnopolimero, Silver

Caratteristiche tecniche

colore

Argento

larghezza

120 mm

senza alogeni

altezza

80 mm

profondità

9 mm

numero di unità

3

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

codice RAL (simile)

9023

grado di protezione (IP)

IP00

Tipo superficie

Lucido

Adatto per installazione ad incasso

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

3

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Placca 3 moduli tecnopolimero Silver per installazioni elettriche