Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI14653.49
Cod. Produttore
14653.49
Cod. EAN
8007352132818

Informazioni di prodotto

  • Moduli: 3
  • Materiale: tecnopolimero
  • Colore: tabacco
  • Serie: Reflex
  • Quantità consigliata: 10

Documentazione tecnica

Placca elettrica a 3 moduli orizzontali e 1 verticale, progettata per il montaggio sia orizzontale che verticale. Adatta per l'installazione in scatole di canale sotterraneo e in canali da incasso per apparecchi. Include una cornice di montaggio integrata, garantendo facilità di installazione e stabilità. Il design riflette un elegante colore tabacco con finitura reflex, ideale per ambienti che richiedono soluzioni funzionali ed esteticamente curate nell'ambito degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Placca 3 moduli, tecnopolimero, Reflex tabacco

colore

Marrone

larghezza

120 mm

senza alogeni

altezza

80 mm

profondità

9 mm

numero di unità

3

Protezione della superficie

Non trattato

Altezza della parte incassata

80 mm

larghezza di montaggio

120 mm

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Vetro sintetico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

codice RAL (simile)

8003

grado di protezione (IP)

IP00

adatto per scatola di canale sotterraneo

Tipo superficie

Lucido

adatto per canale da incasso per apparecchi

Adatto per installazione ad incasso

numero di unità orizzontali

3

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Con cornice di montaggio

Produttore

Placca 3 moduli tecnopolimero Reflex tabacco civile residenziale

€ 4,56 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info