Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI14653.44
Cod. Produttore
14653.44
Cod. EAN
8007352122000

Informazioni di prodotto

  • Moduli: 3
  • Materiale: tecnopolimero
  • Colore: menta
  • Serie: Reflex
  • Dimensioni compatte: sì
  • Resistente: alta durabilità
  • Installazione: facile
  • Uso: interno

Documentazione tecnica

Placca a 3 moduli di colore menta, ideale per installazioni elettriche sia in orizzontale che in verticale. Adatta per scatole di canale sotterraneo e canali da incasso per apparecchi, dotata di cornice di montaggio per una facile installazione. Questo componente garantisce una finitura elegante e funzionale per impianti elettrici, con un design riflesso che valorizza l'ambiente. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Placca 3 moduli, tecnopolimero, Reflex menta

colore

Verde

larghezza

120 mm

senza alogeni

altezza

80 mm

profondità

9 mm

numero di unità

3

Protezione della superficie

Non trattato

Altezza della parte incassata

80 mm

larghezza di montaggio

120 mm

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Vetro sintetico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

codice RAL (simile)

6019

grado di protezione (IP)

IP00

adatto per scatola di canale sotterraneo

Tipo superficie

Lucido

adatto per canale da incasso per apparecchi

Adatto per installazione ad incasso

numero di unità orizzontali

3

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Con cornice di montaggio

Produttore

Placca 3 moduli tecnopolimero Reflex menta civile residenziale

€ 4,56 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info