Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI14653.45
Cod. Produttore
14653.45
Cod. EAN
8007352122024

Informazioni di prodotto

  • Moduli: 3
  • Materiale: tecnopolimero
  • Finitura: Reflex acqua
  • Serie: VI14653
  • Quantità consigliata: 10

Documentazione tecnica

Placca modulare da 3 unità, progettata per installazioni sia orizzontali che verticali. Adatta per scatole di canale sotterraneo e canali da incasso per apparecchi, garantisce una perfetta integrazione negli impianti elettrici. Dotata di cornice di montaggio, offre un fissaggio sicuro e stabile. Il design riflettente nel colore acqua conferisce un aspetto moderno e luminoso, ideale per ambienti residenziali e commerciali. Realizzata con materiali di alta qualità, assicura durata e resistenza nel tempo. Questa placca è ideale per completare quadri elettrici modulari con tre moduli orizzontali e un modulo verticale, ottimizzando lo spazio e la funzionalità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Placca 3 moduli, tecnopolimero, Reflex acqua

colore

Blu

larghezza

120 mm

senza alogeni

altezza

80 mm

profondità

9 mm

numero di unità

3

Protezione della superficie

Non trattato

Altezza della parte incassata

80 mm

larghezza di montaggio

120 mm

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Vetro sintetico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

codice RAL (simile)

5024

grado di protezione (IP)

IP00

adatto per scatola di canale sotterraneo

Tipo superficie

Lucido

adatto per canale da incasso per apparecchi

Adatto per installazione ad incasso

numero di unità orizzontali

3

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Con cornice di montaggio

Produttore

Placca 3 moduli tecnopolimero Reflex acqua civile residenziale

€ 4,56 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info