› Civile residenziale › Serie Civili › Vimar

Placca 3 moduli tecnopolimero bianco granito civile residenziale

Cod. Rexel VI14653.06
Cod. Produttore 14653.06
Cod. EAN 8007352111905

Informazioni principali

  • Materiale: tecnopolimero
  • Colore: bianco granito
  • Moduli: 3 moduli
  • Serie: VI14653.06
  • Dimensioni: standard 3 moduli
  • Finitura: opaca
  • Installazione: a parete
  • Resistenza: alta durabilità

Descrizione del prodotto

Placca a 3 moduli di colore bianco granito, progettata per l'installazione sia orizzontale che verticale. Adatta per scatole di canale sotterraneo e per canali da incasso per apparecchi, offre una soluzione versatile e funzionale per il montaggio elettrico. Completa di cornice di montaggio, garantisce un'installazione stabile e un aspetto estetico raffinato, ideale per ambienti che richiedono materiali elettrici di qualità e design discreto. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Placca 3 moduli, tecnopolimero, bianco granito

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

120 mm

senza alogeni

altezza

80 mm

profondità

9 mm

numero di unità

3

Protezione della superficie

Non trattato

Altezza della parte incassata

80 mm

larghezza di montaggio

120 mm

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

codice RAL (simile)

9001

grado di protezione (IP)

IP00

adatto per scatola di canale sotterraneo

Tipo superficie

Lucido

adatto per canale da incasso per apparecchi

Adatto per installazione ad incasso

numero di unità orizzontali

3

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Con cornice di montaggio

Placca 3 moduli tecnopolimero bianco granito civile residenziale
€ 2,18 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info