› Civile residenziale › Serie Civili › Vimar

Placca 3 moduli tecnopolimero beige civile residenziale

Cod. Rexel VI14653.03
Cod. Produttore 14653.03
Cod. EAN 8007352111844

Informazioni principali

  • Materiale: tecnopolimero
  • Colore: beige
  • Moduli: 3 moduli
  • Serie: VI14653.03
  • Dimensioni compatte: standard 3 moduli
  • Utilizzo: installazioni elettriche
  • Resistenza: alta durabilità
  • Consigliata: quantità 10 pz

Descrizione del prodotto

Placca beige a 3 moduli, progettata per l'installazione sia orizzontale che verticale. Compatibile con scatole di canale sotterraneo e canali da incasso per apparecchi, offre una soluzione versatile per impianti elettrici modulari. Dotata di cornice di montaggio integrata, garantisce un fissaggio sicuro e un aspetto uniforme. Ideale per completare quadri elettrici con un design sobrio e funzionale, assicurando resistenza e facilità di installazione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Placca 3 moduli, tecnopolimero, beige

Caratteristiche tecniche

colore

Beige

larghezza

120 mm

senza alogeni

altezza

80 mm

profondità

9 mm

numero di unità

3

Protezione della superficie

Non trattato

Altezza della parte incassata

80 mm

larghezza di montaggio

120 mm

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

codice RAL (simile)

1013

grado di protezione (IP)

IP00

adatto per scatola di canale sotterraneo

Tipo superficie

Lucido

adatto per canale da incasso per apparecchi

Adatto per installazione ad incasso

numero di unità orizzontali

3

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Con cornice di montaggio

Placca 3 moduli tecnopolimero beige civile residenziale
€ 2,18 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info