› Civile residenziale › Serie Civili › Vimar

Placca 3 moduli metallo Silver per installazioni rapide e sicure elettriche

Cod. Rexel VI14653.71
Cod. Produttore 14653.71
Cod. EAN 8007352267480

Informazioni principali

  • Moduli: 3
  • Materiale: Metallo
  • Colore: Silver
  • Serie: VI14653.71
  • Quantità consigliata: 5

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Placca 3 moduli, metallo, Silver

Caratteristiche tecniche

colore

Argento

larghezza

120 mm

senza alogeni

altezza

80 mm

profondità

9 mm

numero di unità

3

Protezione della superficie

Laccato

Altezza della parte incassata

80 mm

larghezza di montaggio

120 mm

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Altro

materiale

Metallo

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

codice RAL (simile)

9023

grado di protezione (IP)

IP00

adatto per scatola di canale sotterraneo

Tipo superficie

Lucido

adatto per canale da incasso per apparecchi

Adatto per installazione ad incasso

numero di unità orizzontali

3

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Con cornice di montaggio

Placca 3 moduli metallo Silver per installazioni rapide e sicure elettriche
€ 12,62 x 1 pz.
(pz.)
5 pz.
Q.tà consigliata info