› Civile residenziale › Serie Civili › Vimar

Placca 3 moduli metallo oro satinato Vintage per comandi elettrici

Cod. Rexel VI22673.3.88
Cod. Produttore 22673.3.88
Cod. EAN 8007352655621

Informazioni principali

  • Voltaggio: 230V
  • Corrente: 16A
  • Grado protezione: IP20
  • Dimensioni: 3 moduli
  • Materiale: Metallo
  • Finitura: Oro satinato
  • Serie: Vintage
  • Montaggio: Ad incasso

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Placca 3 moduli per tre comandi Vintage, metallo, oro satinato

Caratteristiche tecniche

colore

Oro

larghezza

122 mm

altezza

90 mm

profondità

7,15 mm

numero di unità

3

Protezione della superficie

Laccato

Altezza della parte incassata

90 mm

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Altro

materiale

Metallo

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

codice RAL (simile)

1036

adatto per scatola di canale sotterraneo

Tipo superficie

Opaco

adatto per canale da incasso per apparecchi

Adatto per installazione ad incasso

numero di unità orizzontali

3

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Con cornice di montaggio

Placca 3 moduli metallo oro satinato Vintage per comandi elettrici