›

Placca 3 moduli metallo oro per comandi tondo impianti elettrici

Cod. Rexel VI22683.RN.3.82
Cod. Produttore 22683.RN.3.82
Cod. EAN 8007352743052

Informazioni principali

  • Moduli: 3
  • Comandi: 3 tondi
  • Materiale: Metallo
  • Colore: Oro
  • Serie: VI22683.RN.3.82

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Placca 3 moduli per tre comandi Tondo, metallo, oro

Caratteristiche tecniche

colore

Oro

larghezza

122 mm

senza alogeni

altezza

90 mm

profondità

10,15 mm

numero di unità

3

Protezione della superficie

Laccato

Altezza della parte incassata

3 mm

larghezza di montaggio

122 mm

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Altro

materiale

Metallo

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

codice RAL (simile)

1036

grado di protezione (IP)

IP00

adatto per scatola di canale sotterraneo

Tipo superficie

Lucido

adatto per canale da incasso per apparecchi

Adatto per installazione ad incasso

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

3

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Con cornice di montaggio

Placca 3 moduli metallo oro per comandi tondo impianti elettrici