›

Placca 3 moduli metallo lucido cromo nero per installazioni elettriche

Cod. Rexel VI22653.83
Cod. Produttore 22653.83
Cod. EAN 8007352609365

Informazioni principali

  • Moduli: 3
  • Finitura: Metallo lucido
  • Colore: Cromo nero
  • Serie: VI22653.83
  • Quantità consigliata: 5 pezzi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Placca 3 moduli, metallo lucido, cromo nero

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

larghezza

122 mm

altezza

90 mm

profondità

10,15 mm

numero di unità

3

Protezione della superficie

Metallico

Altezza della parte incassata

90 mm

larghezza di montaggio

122 mm

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Altro

materiale

Metallo

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

codice RAL (simile)

9007

grado di protezione (IP)

IP00

adatto per scatola di canale sotterraneo

Tipo superficie

Lucido

adatto per canale da incasso per apparecchi

Adatto per installazione ad incasso

numero di unità orizzontali

3

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Con cornice di montaggio

Placca 3 moduli metallo lucido cromo nero per installazioni elettriche