›

Placca 3 moduli metallo base bianco matt per installazioni elettriche interne

Cod. Rexel VI22653.01
Cod. Produttore 22653.01
Cod. EAN 8007352608658

Informazioni principali

  • Voltaggio: 230 V
  • Corrente nominale: 16 A
  • Grado protezione: IP20
  • Dimensioni: 3 moduli
  • Materiale: Metallo base
  • Finitura: Bianco matt
  • Serie: VI22653
  • Certificazioni: CE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Placca 3 moduli, metallo base, bianco matt

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

122 mm

altezza

90 mm

profondità

10,15 mm

numero di unità

3

Protezione della superficie

Laccato

Altezza della parte incassata

90 mm

larghezza di montaggio

122 mm

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Altro

materiale

Metallo

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

codice RAL (simile)

9003

grado di protezione (IP)

IP00

adatto per scatola di canale sotterraneo

Tipo superficie

Opaco

adatto per canale da incasso per apparecchi

Adatto per installazione ad incasso

numero di unità orizzontali

3

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Con cornice di montaggio

Placca 3 moduli metallo base bianco matt per installazioni elettriche interne