Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI14653.81
Cod. Produttore
14653.81
Cod. EAN
8007352267589

Informazioni di prodotto

  • Moduli: 3
  • Materiale: Alluminio
  • Finitura: Spazzolato
  • Serie: VI14653.81
  • Tipo: Placca
  • Consiglio: 5 pezzi

Documentazione tecnica

Placca in alluminio spazzolato a 3 moduli, ideale per l'installazione sia orizzontale che verticale. Adatta per scatole di canale sotterraneo e canali da incasso per apparecchi, con cornice di montaggio inclusa. Design resistente e raffinato, perfetto per ambienti elettrici che richiedono materiali di qualità e finiture eleganti. La struttura modulare consente una facile integrazione nei sistemi di installazione, garantendo funzionalità e stile. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Placca 3 moduli, metallo, alluminio spazzolato

colore

Alluminio

larghezza

120 mm

senza alogeni

altezza

80 mm

profondità

9 mm

numero di unità

3

Protezione della superficie

Anodizzato

Altezza della parte incassata

80 mm

larghezza di montaggio

120 mm

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Alluminio

materiale

Metallo

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

codice RAL (simile)

9006

grado di protezione (IP)

IP00

adatto per scatola di canale sotterraneo

Tipo superficie

Opaco

adatto per canale da incasso per apparecchi

Adatto per installazione ad incasso

numero di unità orizzontali

3

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Con cornice di montaggio

Produttore

Placca 3 moduli alluminio spazzolato per civile residenziale

€ 5,19 x 1 pz.
(pz.)
5 pz.
Q.tà consigliata info