› Civile residenziale › Serie Civili › Vimar

Placca 3 moduli Flat oro satinato metallo per due comandi installazione copriforo

Cod. Rexel VI22683.2.88
Cod. Produttore 22683.2.88
Cod. EAN 8007352655836

Informazioni principali

  • Moduli: 3x2
  • Colore: Oro satinato
  • Materiale: Metallo
  • Tipo: Placca
  • Compatibilità: Comandi Flat
  • Accessori: Copriforo 21041
  • Serie: Flat
  • Installazione: Multipla

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Placca 3 moduli per due comandi Flat, metallo, oro. Installare i copriforo 21041 in corrispondenza delle sedi libere di apparecchi

Caratteristiche tecniche

colore

Oro

larghezza

122 mm

altezza

90 mm

profondità

7,15 mm

numero di unità

2

Protezione della superficie

Laccato

Altezza della parte incassata

3 mm

larghezza di montaggio

122 mm

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Altro

materiale

Metallo

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

codice RAL (simile)

1036

adatto per scatola di canale sotterraneo

Tipo superficie

Opaco

adatto per canale da incasso per apparecchi

Adatto per installazione ad incasso

numero di unità orizzontali

2

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

2

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Con cornice di montaggio

Placca 3 moduli Flat oro satinato metallo per due comandi installazione copriforo