› Civile residenziale › Serie Civili › Vimar

Placca 3 moduli Flat metallo bronzo scuro spazzolato per comandi elettrici

Cod. Rexel VI22683.3.12
Cod. Produttore 22683.3.12
Cod. EAN 8007352622425

Informazioni principali

  • Moduli: 3
  • Comandi: 3 Flat
  • Materiale: Metallo
  • Finitura: Bronzo scuro spazzolato
  • Serie: Flat
  • Dimensioni: 3 moduli
  • Uso: Placca di copertura
  • Quantità consigliata: 5

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Placca 3 moduli per tre comandi Flat, metallo, bronzo scuro spazzolato

Caratteristiche tecniche

colore

Bronzo

larghezza

122 mm

altezza

90 mm

profondità

7,15 mm

numero di unità

3

Protezione della superficie

Laccato

Altezza della parte incassata

3 mm

larghezza di montaggio

122 mm

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Altro

materiale

Metallo

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

codice RAL (simile)

7013

grado di protezione (IP)

IP00

adatto per scatola di canale sotterraneo

Tipo superficie

Opaco

adatto per canale da incasso per apparecchi

Adatto per installazione ad incasso

numero di unità orizzontali

3

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Con cornice di montaggio

Placca 3 moduli Flat metallo bronzo scuro spazzolato per comandi elettrici