› Civile residenziale › Serie Civili › Vimar

Placca 3 moduli BS cristallo argento ghiaccio per installazioni elettriche

Cod. Rexel VI21648.72
Cod. Produttore 21648.72
Cod. EAN 8007352488670

Informazioni principali

  • Moduli: 3
  • Finitura: Argento ghiaccio
  • Materiale: Cristallo
  • Tipo: Placca BS
  • Serie: VI21648.72

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Placca 3 moduli BS, cristallo, argento ghiaccio

Caratteristiche tecniche

colore

Argento

larghezza

95,4 mm

senza alogeni

altezza

95,4 mm

profondità

9,85 mm

numero di unità

3

Protezione della superficie

Non trattato

Altezza della parte incassata

95,4 mm

larghezza di montaggio

95,4 mm

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Vetro acrilico

materiale

Vetro

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

codice RAL (simile)

9023

grado di protezione (IP)

IP00

adatto per scatola di canale sotterraneo

Tipo superficie

Opaco

adatto per canale da incasso per apparecchi

Adatto per installazione ad incasso

numero di unità orizzontali

3

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Con cornice di montaggio

Placca 3 moduli BS cristallo argento ghiaccio per installazioni elettriche