Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI22693.01
Cod. Produttore
22693.01
Cod. EAN
8007352622562

Informazioni di prodotto

Placca 3Mx6 Flat bianco matt

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Placca 3 moduli per sei comandi Flat domotici/KNX, metallo, bianco matt

colore

Bianco

larghezza

122 mm

altezza

90 mm

profondità

7,15 mm

numero di unità

6

Protezione della superficie

Laccato

Altezza della parte incassata

3 mm

larghezza di montaggio

122 mm

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Altro

materiale

Metallo

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

codice RAL (simile)

9003

grado di protezione (IP)

IP00

adatto per scatola di canale sotterraneo

Tipo superficie

Opaco

adatto per canale da incasso per apparecchi

Adatto per installazione ad incasso

numero di unità orizzontali

3

numero di unità verticali

2

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Con cornice di montaggio

Produttore

Placca 3 moduli 6 comandi Flat domotici KNX metallo bianco matt