Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Civile residenziale › Serie Civili › Vimar
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
numero di unità
2
numero di unità orizzontali
numero di unità verticali
1
materiale
plastica
qualità del materiale
materiale termoplastico
superficie
decorazione
esecuzione della superficie
opaco
colore
Bianco
tipo di fissaggio
fissaggio a morsetto
codice RAL (simile)
1035
larghezza
123 mm
altezza
79 mm
profondità
6 mm
larghezza di montaggio
altezza totale
direzione di montaggio
orizzontale
grado di protezione (IP)
IP00
adatto per scatola di canale sotterraneo
senza alogeni
adatto per canale da incasso per apparecchi
casella di testo/superficie di marcatura
esecuzione a filo superficie
adatto per installazione a incasso
numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)
numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)
Disponibilità:
Prodotto non rendibile