Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Civile residenziale › Serie Civili › Vimar
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
numero di unità
2
numero di unità orizzontali
numero di unità verticali
1
materiale
metallo
qualità del materiale
alluminio
superficie
anodizzato
esecuzione della superficie
opaco
colore
nero
tipo di fissaggio
fissaggio a morsetto
codice RAL (simile)
9011
larghezza
120 mm
altezza
76 mm
profondità
6 mm
larghezza di montaggio
altezza totale
direzione di montaggio
orizzontale
grado di protezione (IP)
IP00
adatto per installazione a incasso
senza alogeni
casella di testo/superficie di marcatura
adatto per canale da incasso per apparecchi
esecuzione a filo superficie
adatto per scatola di canale sotterraneo
numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)
numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)
Disponibilità:
Prodotto non rendibile