›

Placca 2 moduli Vintage metallo oro per comando elettrico elegante

Cod. Rexel VI22672.1.82
Cod. Produttore 22672.1.82
Cod. EAN 8007352621961

Informazioni principali

  • Moduli: 2
  • Finitura: Oro
  • Materiale: Metallo
  • Serie: Vintage
  • Tipo: Placca
  • Compatibilità: Comando
  • Quantità consigliata: 5
  • Dimensioni: 2 moduli

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Placca 2 moduli per un comando Vintage, metallo, oro

Caratteristiche tecniche

colore

Oro

larghezza

90 mm

altezza

90 mm

profondità

7,15 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Laccato

Altezza della parte incassata

90 mm

larghezza di montaggio

90 mm

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Altro

materiale

Metallo

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

codice RAL (simile)

1036

grado di protezione (IP)

IP00

adatto per scatola di canale sotterraneo

Tipo superficie

Lucido

adatto per canale da incasso per apparecchi

Adatto per installazione ad incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Con cornice di montaggio

Placca 2 moduli Vintage metallo oro per comando elettrico elegante