› Civile residenziale › Serie Civili › Vimar

Placca 2 moduli tecnopolimero bianco granito per impianti elettrici

Cod. Rexel VI14642.06
Cod. Produttore 14642.06
Cod. EAN 8007352111646

Informazioni principali

  • Materiale: tecnopolimero
  • Colore: bianco granito
  • Moduli: 2 moduli
  • Serie: VI14642.06
  • Dimensioni compatte: standard 2 moduli
  • Uso: installazione elettrica
  • Finitura: opaca
  • Consigliata quantità: 10 pezzi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Placca 2 moduli, tecnopolimero, bianco granito

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

80 mm

senza alogeni

altezza

80 mm

profondità

9 mm

numero di unità

2

Protezione della superficie

Non trattato

Altezza della parte incassata

80 mm

larghezza di montaggio

80 mm

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

codice RAL (simile)

9001

grado di protezione (IP)

IP00

adatto per scatola di canale sotterraneo

Tipo superficie

Lucido

adatto per canale da incasso per apparecchi

Adatto per installazione ad incasso

numero di unità orizzontali

2

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

2

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Con cornice di montaggio

Placca 2 moduli tecnopolimero bianco granito per impianti elettrici