›

Placca 2 moduli legno naturale wengé design moderno per interruttori e prese

Cod. Rexel VI21642.33
Cod. Produttore 21642.33
Cod. EAN 8007352418745

Informazioni principali

  • Moduli: 2
  • Materiale: Legno naturale
  • Finitura: Wengé
  • Serie: VI21642.33
  • Quantità consigliata: 5

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Placca 2 moduli, legno naturale, wengé

Caratteristiche tecniche

colore

Legno

larghezza

95,4 mm

senza alogeni

altezza

95,4 mm

profondità

9,9 mm

numero di unità

2

Protezione della superficie

Non trattato

Altezza della parte incassata

95,4 mm

larghezza di montaggio

95,4 mm

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Altro

materiale

Legno

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

codice RAL (simile)

8017

grado di protezione (IP)

IP00

adatto per scatola di canale sotterraneo

Tipo superficie

Opaco

adatto per canale da incasso per apparecchi

Adatto per installazione ad incasso

numero di unità orizzontali

2

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

2

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Con cornice di montaggio

Placca 2 moduli legno naturale wengé design moderno per interruttori e prese