› Civile residenziale › Serie Civili › Vimar

Placca 2 moduli Flat nichel spazzolato metallo per comandi elettrici

Cod. Rexel VI22682.2.11
Cod. Produttore 22682.2.11
Cod. EAN 8007352622289

Informazioni principali

  • Materiale: Metallo nichelato
  • Moduli: 2 moduli
  • Comandi: Due comandi Flat
  • Finitura: Nichel spazzolato
  • Dimensioni: 2 moduli x 2
  • Serie: Flat
  • Installazione: Ad incasso
  • Quantità consigliata: 5 pezzi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Placca 2 moduli per due comandi Flat, metallo, nichel spazzolato

Caratteristiche tecniche

colore

Acciaio inox

larghezza

90 mm

altezza

90 mm

profondità

7,15 mm

numero di unità

2

Protezione della superficie

Metallico

Altezza della parte incassata

90 mm

larghezza di montaggio

90 mm

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Altro

materiale

Metallo

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

codice RAL (simile)

7048

grado di protezione (IP)

IP00

adatto per scatola di canale sotterraneo

Tipo superficie

Opaco

adatto per canale da incasso per apparecchi

Adatto per installazione ad incasso

numero di unità orizzontali

2

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

2

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Con cornice di montaggio

Placca 2 moduli Flat nichel spazzolato metallo per comandi elettrici