› Civile residenziale › Serie Civili

Placca 2 moduli cristallo nero totale diamante design moderno per installazioni elettriche

Cod. Rexel VI21642.88
Cod. Produttore 21642.88
Cod. EAN 8007352418622

Informazioni principali

  • Voltaggio: 230 V
  • Corrente: 16 A
  • Grado protezione: IP20
  • Dimensioni: 2 moduli
  • Materiale: cristallo
  • Colore: nero totale diamante
  • Serie: VI21642
  • Certificazioni: CE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Placca 2 moduli, cristallo, nero totale diamante

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

larghezza

95,4 mm

senza alogeni

altezza

95,4 mm

profondità

10,3 mm

numero di unità

2

Protezione della superficie

Non trattato

Altezza della parte incassata

95,4 mm

larghezza di montaggio

95,4 mm

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Vetro acrilico

materiale

Vetro

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

codice RAL (simile)

9005

grado di protezione (IP)

IP00

adatto per scatola di canale sotterraneo

Tipo superficie

Lucido

adatto per canale da incasso per apparecchi

Adatto per installazione ad incasso

numero di unità orizzontali

2

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

2

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Con cornice di montaggio

Placca 2 moduli cristallo nero totale diamante design moderno per installazioni elettriche