Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Civile residenziale › Serie Civili › Vimar
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
colore
Argento
larghezza
120 mm
senza alogeni
altezza
80 mm
profondità
9 mm
numero di unità
2
Protezione della superficie
Laccato
qualità del materiale
Materiale termoplastico
materiale
Plastica
tipo di fissaggio
Bloccare in posizione
direzione di montaggio
Orizzontale e verticale
codice RAL (simile)
9023
grado di protezione (IP)
IP00
Tipo superficie
Lucido
Adatto per installazione ad incasso
montaggio a incasso
numero di unità orizzontali
numero di unità verticali
1
numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)
numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)
Disponibilità:
Prodotto non rendibile