› Civile residenziale › Serie Civili › Vimar

Placca 2 moduli centrali tecnopolimero bianco residenziale

Cod. Rexel VI14652.01
Cod. Produttore 14652.01
Cod. EAN 8007352120136

Informazioni principali

  • Moduli: 2 centrali
  • Materiale: tecnopolimero
  • Colore: bianco
  • Serie: VI14652.01
  • Dimensioni: standard 2 moduli
  • Installazione: centrale
  • Resistenza: alta durabilità
  • Uso: interno

Descrizione del prodotto

Placca centrale bianca a 2 moduli, progettata per un montaggio sia orizzontale che verticale. Adatta all'installazione in scatole di canale sotterraneo e canali da incasso per apparecchi, garantisce versatilità e integrazione in diversi sistemi elettrici. La placca include una cornice di montaggio, offrendo una finitura pulita e funzionale per impianti elettrici moderni. Realizzata con materiali di qualità, è ideale per completare quadri elettrici con due unità modulari, assicurando resistenza e facilità di installazione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Placca 2 moduli centrali, tecnopolimero, bianco

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

120 mm

senza alogeni

altezza

80 mm

profondità

9 mm

numero di unità

2

Protezione della superficie

Non trattato

Altezza della parte incassata

80 mm

larghezza di montaggio

120 mm

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

codice RAL (simile)

9016

grado di protezione (IP)

IP00

adatto per scatola di canale sotterraneo

Tipo superficie

Lucido

adatto per canale da incasso per apparecchi

Adatto per installazione ad incasso

numero di unità orizzontali

2

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

2

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Con cornice di montaggio

Placca 2 moduli centrali tecnopolimero bianco residenziale
€ 3,80 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info