›

Placca 2 moduli alluminio nero totale per installazioni elettriche

Cod. Rexel VI21642.18
Cod. Produttore 21642.18
Cod. EAN 8007352418639

Informazioni principali

  • Materiale: Alluminio
  • Colore: Nero totale
  • Moduli: 2 moduli
  • Serie: VI21642.18
  • Quantità consigliata: 5 pezzi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Placca 2 moduli, alluminio, nero totale

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

larghezza

94,7 mm

senza alogeni

altezza

94,7 mm

profondità

9,9 mm

numero di unità

2

Protezione della superficie

Anodizzato

Altezza della parte incassata

94,7 mm

larghezza di montaggio

94,7 mm

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Alluminio

materiale

Metallo

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

codice RAL (simile)

9005

grado di protezione (IP)

IP00

adatto per scatola di canale sotterraneo

Tipo superficie

Opaco

adatto per canale da incasso per apparecchi

Adatto per installazione ad incasso

numero di unità orizzontali

2

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

2

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Con cornice di montaggio

Placca 2 moduli alluminio nero totale per installazioni elettriche