› Civile residenziale › Serie Civili › Vimar

Placca 1 modulo tecnopolimero Reflex colore tabacco per impianti elettrici

Cod. Rexel VI14641.49
Cod. Produttore 14641.49
Cod. EAN 8007352154292

Informazioni principali

  • Materiale: tecnopolimero
  • Modulo: 1 modulo
  • Colore: tabacco
  • Serie: Reflex
  • Quantità consigliata: 10

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Placca 1 modulo, tecnopolimero, Reflex tabacco

Caratteristiche tecniche

colore

Marrone

larghezza

80 mm

senza alogeni

altezza

80 mm

profondità

9 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Non trattato

Altezza della parte incassata

80 mm

larghezza di montaggio

80 mm

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Vetro acrilico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

codice RAL (simile)

8003

grado di protezione (IP)

IP00

adatto per scatola di canale sotterraneo

Tipo superficie

Lucido

adatto per canale da incasso per apparecchi

Adatto per installazione ad incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Con cornice di montaggio

Placca 1 modulo tecnopolimero Reflex colore tabacco per impianti elettrici