› Civile residenziale › Serie Civili › Vimar

Placca 1 modulo tecnopolimero colore Silver per installazioni elettriche

Cod. Rexel VI14641.27
Cod. Produttore 14641.27
Cod. EAN 8007352701380

Informazioni principali

  • Materiale: tecnopolimero
  • Modulo: 1 modulo
  • Colore: Silver
  • Serie: VI14641.27
  • Consigliata: 10 pezzi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Placca 1 modulo, tecnopolimero, Silver

Caratteristiche tecniche

colore

Argento

larghezza

80 mm

senza alogeni

altezza

80 mm

profondità

9 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

codice RAL (simile)

9023

grado di protezione (IP)

IP00

Tipo superficie

Lucido

Adatto per installazione ad incasso

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Placca 1 modulo tecnopolimero colore Silver per installazioni elettriche