› Civile residenziale › Serie Civili › Vimar

Placca 1 modulo tecnopolimero argento opaco per pannelli elettrici

Cod. Rexel VI14666.20
Cod. Produttore 14666.20
Cod. EAN 8007352114210

Informazioni principali

  • Materiale: tecnopolimero
  • Colore: argento opaco
  • Modulo: 1 modulo
  • Applicazione: pannelli
  • Serie: VI14666.20
  • Consiglio fornitore: 10 pezzi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Placca 1 modulo per pannelli, tecnopolimero, argento opaco

Caratteristiche tecniche

colore

Argento

larghezza

40 mm

senza alogeni

altezza

80 mm

profondità

9 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Laccato

Altezza della parte incassata

80 mm

larghezza di montaggio

40 mm

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

codice RAL (simile)

9006

grado di protezione (IP)

IP00

adatto per scatola di canale sotterraneo

Tipo superficie

Lucido

adatto per canale da incasso per apparecchi

Adatto per installazione ad incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Con cornice di montaggio

Placca 1 modulo tecnopolimero argento opaco per pannelli elettrici