Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Salvamotori /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM199155
Cod. Produttore
199155
Cod. EAN
4015081972395

Informazioni di prodotto

PKZM0-4-PI INTERR. PROT. 2,5..4A
Descrizione del produttore: PKZM0-4-PI INTERR. PROT. 2,5..4A199155 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC000074 - Interruttore automatico salva motore

larghezza

45 mm

altezza

109 mm

profondità

75 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

1,5 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

4 A

numero di poli

3

grado di protezione (IP)

IP20

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a molla

Tipologia di azionamento

Manopola

tecnica di intervento

Termomagnetico

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V

0,75 KILOWATT

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC

150 kA

sensibile a guasto di fase

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Tensione d'esercizio nominale

690 ... 690 V

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

4 ... 4 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

62 ... 62 A

Serie

Moeller series