Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Salvamotori /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM106134
Cod. Produttore
106134
Cod. EAN
4015081059041

Informazioni di prodotto

PKZ0-XAH PROLUNGA X PKZ0
Descrizione del produttore: La prolunga PKZ0-XAH è un accessorio essenziale per garantire un'alimentazione elettrica sicura e affidabile. Realizzata con materiali di alta qualità, questa prolunga offre una connessione stabile per le tue esigenze elettriche. Con un design funzionale e pratico, è ideale per l'uso domestico e professionale. Scegli la prolunga PKZ0-XAH per una soluzione efficiente e duratura, perfetta per ogni situazione che richiede una fonte di energia elettrica.

lunghezza

178 mm

altezza della sezione

5 mm

larghezza della sezione

5 mm

Serie

Moeller series