Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM237165
Cod. Produttore
237165
Cod. EAN
4015082371654

Informazioni di prodotto

PKN4-32/1N/C/003-A MTD.1N 32A C 0,03 4,5 -A
Descrizione del produttore: Interruttore automatico a corrente residua con protezione da sovraccarico (RCBO) PKN4, 1 polo+N, caratteristica di intervento: C, corrente nominale in ingresso: 32 A, potere d'interruzione nominale secondo IEC/EN 61009: 4,5 kA, corrente nominale di guasto IΔN: 0,03 A, sensibile a corrente impulsiva, parzialmente resistente alla corrente impulsiva fino a 250 A, interruttore per applicazioni residenziali e commerciali

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

69,5 mm

corrente nominale

32 A

tensione nominale

230 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

440 V

corrente di guasto nominale

0,03 A

tipo di corrente di guasto

A

resistenza a corrente impulsiva

0,25 kA

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

2

frequenza

50 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

1

conduttore neutro a connessione

numero di poli (totale)

2

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo EN 61009-1

4,5 kA

Caratteristiche di spegnimento

Non ritardato

Potere di interruzione nominale secondo EN 61009

4,5 kA

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 40 °C

Serie

Moeller series

Produttore

PKN4-32/1N/C/003-A MTD.1N 32A C 0,0