Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
Z5LUM10588
Cod. Produttore
LUM10588
Cod. EAN
3660191105884

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Pittogramma sinistra
  • Modello: Crystalway 30M
  • Funzione: Segnaletica emergenza
  • Materiale: Alta qualità
  • Design: Intuitivo e visibile
  • Orientamento: Verso sinistra
  • Applicazione: Vie di fuga
  • Serie: None
Descrizione del produttore: Il pittogramma sinistra Crystalway 30 è un elemento essenziale per la segnaletica di emergenza. Realizzato in materiale di alta qualità, questo prodotto è progettato per garantire una chiara indicazione delle vie di fuga. Con un design intuitivo, il pittogramma è facilmente riconoscibile e visibile, fornendo una guida sicura in situazioni critiche. La sua funzione di segnalazione a sinistra lo rende ideale per ambienti dove è fondamentale orientare rapidamente le persone verso l'uscita.

larghezza

151,8 mm

Tipologia

Foglio/lastra da inserire

spessore del materiale

0,175 mm

significato del pittogramma

Via di fuga

lunghezza

300,2 mm

direzione

Sinistra

ampiezza di riconoscimento

30 m

Produttore

PITTOGRAMMA SINISTRA CRYSTALWAY 30