Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
Z5LUM10574
Cod. Produttore
LUM10574
Cod. EAN
3660191105747

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Pittogramma sinistra
  • Modello: Crystalway 20M
  • Uso: Segnaletica emergenza
  • Materiale: Alta qualità
  • Design: Elegante e funzionale
  • Applicazione: Commerciale e pubblico
  • Serie: None
  • Funzione: Orientamento uscite
Descrizione del produttore: Il pittogramma sinistra Crystalway 20 rappresenta una soluzione efficace per la segnaletica di emergenza. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto è progettato per garantire visibilità e chiarezza in situazioni critiche. La sua direzione a sinistra facilita l'orientamento verso le uscite di sicurezza. Con un design elegante e funzionale, il pittogramma è ideale per ambienti commerciali e pubblici, contribuendo a una maggiore sicurezza per tutti.

larghezza

101,8 mm

Tipologia

Foglio/lastra da inserire

spessore del materiale

0,175 mm

significato del pittogramma

Via di fuga

lunghezza

200 mm

direzione

Sinistra

ampiezza di riconoscimento

20 m

Produttore

PITTOGRAMMA SINISTRA CRYSTALWAY 20