Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Cod. Rexel
Z5NEXI-PICTO-R
Cod. Produttore
NEXI-PICTO-R
Cod. EAN
3660191600600

Informazioni di prodotto

PITTOGRAMMA MONOFACCIALE DESTRA
Descrizione del produttore: Il Z5NEXI-PICTO-R è un pittogramma monofacciale progettato per indicare la via di fuga. Realizzato con materiali di alta qualità, è ideale per garantire la sicurezza in ambienti pubblici e privati. La sua direzione verso destra lo rende facilmente visibile e comprensibile. Questo segnale è fondamentale per orientare le persone in caso di emergenza, contribuendo a una rapida evacuazione. Con una grafica chiara e un design funzionale, il Z5NEXI-PICTO-R è una scelta essenziale per ogni spazio.

larghezza

105 mm

Tipologia

Foglio/lastra da inserire

spessore del materiale

0,375 mm

significato del pittogramma

Via di fuga

lunghezza

286,5 mm

direzione

Destra

ampiezza di riconoscimento

20 m

Produttore

PITTOGRAMMA MONOFACCIALE DESTRA