Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Cod. Rexel
Z5NEXI-PICTO-D
Cod. Produttore
NEXI-PICTO-D
Cod. EAN
3660191600563

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Pittogramma monofacciale basso
  • Direzione: Verso il basso
  • Materiale: Alta qualità
  • Uso: Indicazione via di fuga
  • Ambiente: Pubblico e privato
  • Design: Funzionale e intuitivo
  • Serie: None
Pittogramma monofacciale da inserire, progettato per indicare vie di fuga con direzione verso il basso. Realizzato per garantire una chiara comunicazione visiva negli impianti elettrici, è ideale per segnalare percorsi di sicurezza in ambienti industriali e commerciali. La sua struttura compatta e il design funzionale lo rendono un elemento essenziale per la sicurezza e la conformità normativa negli impianti elettrici. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Il Z5NEXI-PICTO-D è un pittogramma monofacciale basso, progettato per indicare la via di fuga in modo chiaro e diretto. Realizzato in materiale di alta qualità, questo segnale è essenziale per garantire la sicurezza in ambienti pubblici e privati. La sua direzione verso il basso rende immediata la comprensione della segnaletica. Con un design funzionale e intuitivo, il Z5NEXI-PICTO-D è una scelta ideale per ogni situazione in cui è necessaria una chiara indicazione di uscita.

larghezza

105 mm

Tipologia

Foglio/lastra da inserire

spessore del materiale

0,375 mm

significato del pittogramma

Via di fuga

lunghezza

286,5 mm

direzione

Verso il basso

ampiezza di riconoscimento

20 m

Produttore

Pittogramma monofacciale basso indicazione via di fuga ambienti pubblici e privati