Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Cod. Rexel
Z5NEXI-PICTO-U
Cod. Produttore
NEXI-PICTO-U
Cod. EAN
3660191600754

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Pittogramma monofacciale alto
  • Direzione: Verso l'alto
  • Materiali: Alta qualità
  • Applicazione: Vie di fuga
  • Visibilità: Elevata
  • Uso: Pubblico e privato
  • Funzionalità: Chiara indicazione
  • Serie: None
Pittogramma monofacciale alto progettato per indicare chiaramente la via di fuga con direzione dritto o verso l'alto. Realizzato come foglio o lastra da inserire, è ideale per applicazioni nel settore elettrico dove è necessaria una segnaletica visiva efficace e conforme. La sua struttura semplice e funzionale garantisce un'installazione pratica e una visibilità ottimale in ambienti interni. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Il Z5NEXI-PICTO-U è un pittogramma monofacciale alto, progettato per indicare chiaramente la via di fuga. Realizzato con materiali di alta qualità, questo segnale è ideale per garantire la sicurezza in ambienti pubblici e privati. La sua direzione è verso l'alto, assicurando visibilità e comprensione immediata. Perfetto per chi cerca un elemento essenziale per la sicurezza, il Z5NEXI-PICTO-U è una scelta affidabile e funzionale.

larghezza

105 mm

Tipologia

Foglio/lastra da inserire

spessore del materiale

0,375 mm

significato del pittogramma

Via di fuga

lunghezza

286,5 mm

direzione

Dritto/verso l'alto

ampiezza di riconoscimento

20 m

Produttore

Pittogramma monofacciale alto segnalazione via fuga ambienti pubblici e privati