Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Emergenza con alimentazione centralizzata /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
Z540071354130
Cod. Produttore
40071354130
Cod. EAN
4012539336914

Informazioni di prodotto

PITTOGRAMMA DI USCITA SX PER STYLE ISO7010
Descrizione del produttore: Il pittogramma di uscita sinistra per stile è realizzato in resistente lastra di vetro acrilico, garantendo durabilità e visibilità. Questo elemento essenziale è progettato per segnalare la via di fuga, fornendo indicazioni chiare e immediate in situazioni di emergenza. La sua colorazione e design distintivo rendono questo pittogramma un'aggiunta fondamentale per la sicurezza degli ambienti, assicurando che le vie di fuga siano sempre evidenti e facilmente riconoscibili.

larghezza

165 mm

Tipologia

Lastra in vetro acrilico

spessore del materiale

22 mm

significato del pittogramma

Via di fuga

lunghezza

335 mm

direzione

Sinistra

ampiezza di riconoscimento

32 m

Produttore

PITTOGRAMMA DI USCITA SX PER STYLE