Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
Z5LUM10589
Cod. Produttore
LUM10589
Cod. EAN
3660191105891

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Pittogramma Destra
  • Distanza visibilità: 30 metri
  • Materiale: Alta qualità
  • Resistenza: Duraturo e robusto
  • Uso: Vie di fuga
  • Design: Intuitivo e chiaro
  • Applicazione: Interni pubblici/privati
  • Serie: None
Descrizione del produttore: Il pittogramma Destra Crystalway 30M è un elemento essenziale per segnalare le vie di fuga in modo chiaro e visibile. Realizzato con materiali di alta qualità, questo segnale è progettato per garantire la massima durabilità e resistenza nel tempo. Il design intuitivo e la direzione indicata a destra facilitano la comprensione immediata, rendendolo ideale per ambienti pubblici e privati. La sua presenza contribuisce a garantire la sicurezza in situazioni di emergenza, offrendo una guida efficace.

larghezza

151,8 mm

Tipologia

Foglio/lastra da inserire

spessore del materiale

0,175 mm

significato del pittogramma

Via di fuga

lunghezza

300,2 mm

direzione

Destra

ampiezza di riconoscimento

30 m

Produttore

PITTOGRAMMA DESTRA CRYSTALWAY 30M