Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
Z5LUM10575
Cod. Produttore
LUM10575
Cod. EAN
3660191105754

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Pittogramma Destra
  • Lunghezza: 20 metri
  • Materiale: Alta qualità
  • Uso: Segnaletica emergenza
  • Visibilità: Chiara e immediata
  • Applicazioni: Pubblico e privato
  • Funzione: Indica via di fuga
  • Serie: None
Descrizione del produttore: Il pittogramma Destra Crystalway 20M è un elemento essenziale per la segnaletica di emergenza. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una visibilità chiara e immediata in situazioni critiche. La sua funzione di indicare la via di fuga a destra lo rende ideale per ambienti pubblici e privati. Con un design semplice ma efficace, questo prodotto garantisce sicurezza e orientamento, contribuendo a un ambiente protetto e ben organizzato. La sua lunghezza di 20 metri assicura copertura adeguata per diverse applicazioni.

larghezza

101,8 mm

Tipologia

Foglio/lastra da inserire

spessore del materiale

0,175 mm

significato del pittogramma

Via di fuga

lunghezza

200 mm

direzione

Destra

ampiezza di riconoscimento

20 m

Produttore

PITTOGRAMMA DESTRA CRYSTALWAY 20M