Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
Z5LUM10587
Cod. Produttore
LUM10587
Cod. EAN
3660191105877

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Pittogramma basso
  • Lunghezza: 30 metri
  • Materiale: Alta qualità
  • Uso: Interno/esterno
  • Funzione: Vie di fuga
  • Visibilità: Massima
  • Direzione: Verso il basso
  • Serie: None
Descrizione del produttore: Scopri il pittogramma basso Crystalway, un elemento essenziale per la segnaletica di sicurezza. Con una lunghezza di 30 metri, questo prodotto è progettato per indicare chiaramente le vie di fuga, garantendo la massima visibilità in situazioni critiche. Realizzato con materiali di alta qualità, il pittogramma è resistente e durevole, perfetto per ambienti interni ed esterni. La sua direzione verso il basso rende il messaggio immediatamente comprensibile, contribuendo a una gestione efficace della sicurezza.

larghezza

151,8 mm

Tipologia

Foglio/lastra da inserire

spessore del materiale

0,175 mm

significato del pittogramma

Via di fuga

lunghezza

300,2 mm

direzione

Verso il basso

ampiezza di riconoscimento

30 m

Produttore

PITTOGRAMMA BASSO CRYSTALWAY 30M