Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
Z5LUM10573
Cod. Produttore
LUM10573
Cod. EAN
3660191105730

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Pittogramma basso Crystalway
  • Visibilità: 20 metri
  • Uso: Segnale vie di fuga
  • Materiali: Alta qualità
  • Direzione: Verso il basso
  • Funzione: Segnaletica sicurezza
  • Serie: None
  • Applicazione: Emergenze ed evacuazione
Descrizione del produttore: Il pittogramma basso Crystalway 20M è un segnale di sicurezza essenziale per le vie di fuga. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto è progettato per garantire visibilità e chiarezza in situazioni di emergenza. La sua direzione verso il basso rende immediatamente riconoscibile il percorso da seguire, contribuendo a una rapida evacuazione. Questo pittogramma è un elemento fondamentale per ogni ambiente che richiede una segnaletica efficace e affidabile.

larghezza

101,8 mm

Tipologia

Foglio/lastra da inserire

spessore del materiale

0,175 mm

significato del pittogramma

Via di fuga

lunghezza

200 mm

direzione

Verso il basso

ampiezza di riconoscimento

20 m

Produttore

PITTOGRAMMA BASSO CRYSTALWAY 20M