Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
Z5FT2ED-PICTO-V
Cod. Produttore
FT2ED-PICTO-VL
Cod. EAN
3660191807337

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: PITTOGR. VERT SINISTRA FLEXITECH ED
  • Compatibilità: Flexitech
  • Orientamento: Verticale sinistro
  • Materiale: Alta qualità
  • Uso: Commerciale e industriale
  • Normative: Conforme sicurezza
  • Quantità consigliata: 20 pezzi
  • Serie: None
Pittogramma verticale di uscita con direzione verso sinistra, progettato per essere inserito come foglio o lastra. Realizzato con materiali flessibili Flexitech, garantisce una facile applicazione e una chiara segnalazione nelle installazioni elettriche. Ideale per indicare uscite in modo visibile e sicuro, questo prodotto combina funzionalità e praticità in un formato compatto e resistente. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Il Z5FT2ED-PICTO-V è un innovativo pittogramma verticale sinistro progettato per l'uso con il sistema Flexitech. Realizzato con materiali di alta qualità, questo segnale è ideale per indicare l'uscita in modo chiaro e visibile. La sua forma distintiva e il design funzionale lo rendono perfetto per ambienti commerciali e industriali. Scegli il pittogramma Z5FT2ED-PICTO-V per garantire una segnaletica efficace e conforme alle normative di sicurezza.

larghezza

102,5 mm

Tipologia

Foglio/lastra da inserire

spessore del materiale

0,1 mm

significato del pittogramma

Uscita

lunghezza

208 mm

direzione

Sinistra

ampiezza di riconoscimento

20 m

Produttore

Pittogramma verticale sinistro Flexitech segnaletica uscita ambienti industriali