›

Pinze elettriche PN-2007 precisione robustezza per installazione e manutenzione cavi

Cod. Rexel EA070177000
Cod. Produttore 070177000
Cod. EAN 8029564084761

Informazioni principali

  • Materiale: acciaio brunito
  • Rivestimento: pvc
  • Becco: piatti zigrinati lunghi
  • Lunghezza: 146 mm
  • Peso: 74 g
  • Durezza: 48-50 HRC
  • Serie: PN 2007
  • Uso: componenti delicati

Descrizione del prodotto

Pinza per elettricista modello PN-2007, progettata per garantire precisione e affidabilità nelle operazioni di serraggio e taglio. Realizzata con materiali resistenti, assicura durata nel tempo e comfort durante l’uso prolungato. Ideale per lavori elettrici professionali, offre una presa sicura e un controllo ottimale, facilitando le attività di installazione e manutenzione di impianti elettrici. Strumento indispensabile per chi cerca efficienza e qualità nel settore dell’elettricità. Descrizione del produttore: A becchi piatti zigrinati lunghi. Adatta per punti poco accessibili e delicati. MATERIALE:acciaio brunito RIVESTIMENTO:pvc
Pinze elettriche PN-2007 precisione robustezza per installazione e manutenzione cavi