›

Pinza universale 180 mm acciaio temperato impugnature antiscivolo per lavori elettrici e spazi ristretti

Cod. Rexel EA270737500
Cod. Produttore 270737500
Cod. EAN 8029564633778

Informazioni principali

  • Tipo: Pinza universale
  • Lunghezza: 180 mm
  • Materiali: Resistenti e duraturi
  • Uso: Per elettricisti
  • Impiego: Presa e manipolazione
  • Dimensioni: Compatta
  • Serie: 440Z
  • Applicazioni: Installazione e manutenzione

Descrizione del prodotto

Pinza universale da 180 mm con corpo in acciaio temperato per garantire resistenza e durata nel tempo. Impugnature ergonomiche rivestite in materiale antiscivolo arancione e nero per un comfort ottimale e una presa sicura durante l'uso. Strumento ideale per lavori elettrici e di precisione, adatto a diverse applicazioni grazie alla sua versatilità e robustezza. Design compatto e funzionale che facilita l'accesso in spazi ridotti, rendendo questa pinza uno strumento indispensabile per professionisti del settore elettrico. Descrizione del produttore: Pinza universale da 180 mm, realizzata con materiali resistenti per garantire durata e affidabilità nelle operazioni di presa e manipolazione. Ideale per utilizzi elettrici, offre una presa salda e precisa su diversi tipi di componenti e cavi, facilitando il lavoro di installazione e manutenzione. La sua dimensione compatta permette un utilizzo agevole anche in spazi ristretti, rendendola uno strumento versatile e indispensabile per professionisti del settore elettrico.
Pinza universale 180 mm acciaio temperato impugnature antiscivolo per lavori elettrici e spazi ristretti