›

PINZA PRO PLUG CON FORI PASSANTI

Cod. Rexel EA400605500
Cod. Produttore 400605500
Cod. EAN 8029564618645

Informazioni principali

  • Tipo: Pinza pro plug
  • Fori passanti: Sì
  • Materiali: Resistenti
  • Uso: Elettricisti e tecnici
  • Connessione: Sicura e affidabile
  • Maneggevolezza: Ottima
  • Durata: Elevata
  • Serie: EA400605500

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pinza professionale per connettori plug, caratterizzata da fori passanti che facilitano l'installazione e garantiscono una connessione sicura e affidabile. Realizzata con materiali resistenti, è uno strumento indispensabile per lavori elettrici che richiedono precisione e durata nel tempo. Ideale per elettricisti e tecnici, assicura un'ottima maneggevolezza e prestazioni elevate durante l'uso.
PINZA PRO PLUG CON FORI PASSANTI