›

PINZA PREFORMAT.PTR-30-COBLISTERO

Cod. Rexel EA990828500
Cod. Produttore 990828500
Cod. EAN 8029564185024

Informazioni principali

  • Serie: PTR-30
  • Tipo: Pinza preformata
  • Materiale: Resistente e duraturo
  • Uso: Crimpatura componenti
  • Ergonomia: Design anti-affaticamento
  • Applicazione: Installazione elettrica
  • Affidabilità: Connessioni sicure
  • Utilizzo: Professionisti settore elettrico

Descrizione del prodotto

Benvenuti nel jet set della moda con EA990828500, l'accessorio imprescindibile per chi ama distinguersi. Scopri i dettagli di questo capolavoro di stile: - Design esclusivo che cattura lo sguardo - Realizzato con materiali pregiati per un look sofisticato - Colore vibrante e alla moda che si adatta a ogni outfit - Marchio di alta moda garanzia di qualità ed eleganza Entra nel mondo dell'eleganza con EA990828500 e lascia il tuo segno ovunque tu vada. Descrizione del produttore: La pinza preformata PTR-30 COBLISTER è uno strumento essenziale per l'installazione e la manutenzione di materiali elettrici. Progettata per garantire precisione e affidabilità, questa pinza permette di eseguire con facilità operazioni di crimpatura su componenti elettrici, assicurando connessioni sicure e durature. Realizzata con materiali resistenti, offre robustezza e lunga durata anche in condizioni di lavoro intensive. La sua ergonomia facilita l'uso prolungato, riducendo l'affaticamento dell'operatore. Ideale per professionisti del settore elettrico, questa pinza è uno strumento indispensabile per interventi rapidi e performanti.
PINZA PREFORMAT.PTR-30-COBLISTERO